4891759-CILINDRO COMPATTO AEN-S-10-5-I

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:AEN-S-10-5-I
Rubix:999200100004290
Produttore:4891759
4891759-CILINDRO COMPATTO AEN-S-10-5-I

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4891759-CILINDRO COMPATTO AEN-S-10-5-I


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Punti di forza

•Design molto compatto: più corto rispetto ai cilindri comparabili
Ridotta lunghezza dell'alloggiamento: risparmio di materiale e di peso
Ridotta larghezza dell'alloggiamento: per applicazioni con vincoli di spazio

Applicazioni

Test di durata dei pulsanti degli smartphone

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
€ 26,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione