00279406-CILINDRO COMPATTO MGPM20-250-HN
Cilindro guida compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGPM20-250-HN
Rubix:999230209002710
Produttore:MGPM20-250-HN

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00279406-CILINDRO COMPATTO MGPM20-250-HN
Cilindro guida compatto
Punti di forza
•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm?fino a 400mm, a seconda dell'alesaggio
Varietà di interruttori con diverse lunghezze dei cavi di collegamento
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm?fino a 400mm, a seconda dell'alesaggio
Varietà di interruttori con diverse lunghezze dei cavi di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 387,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 472,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione