CILINDRO PNEUMATICO 00026918 CQ2B20-5S

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2B20-5S
Rubix:999180300036818
Produttore:00026918
EAN:3618035692878
CILINDRO PNEUMATICO 00026918 CQ2B20-5S

Riepilogo info tecniche

Tipologiasingolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO PNEUMATICO 00026918 CQ2B20-5S


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri del reparto Ricerca e Sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri, per offrirle ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo totalmente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'interruttore automatico e una riduzione complessiva del peso del cilindro tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro, senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra Ø 12 e 25 mm, le scanalature a scorrimento sono state integrate nel nuovo design del corpo, per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri interruttori automatici a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'interruttore automatico integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2, cilindro compatto, semplice effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x36x29 mm
Peso68 g
Tipologiasingolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
29,00 IVA esclusa
/ Unità
35,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione