536267-CILINDRO COMPATTO ADN-32-25-I-P-A-S2

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-32-25-I-P-A-S2
Rubix:999230608015941
Produttore:563112(ADN-32-25-I-P-A-S2)
536267-CILINDRO COMPATTO ADN-32-25-I-P-A-S2

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536267-CILINDRO COMPATTO ADN-32-25-I-P-A-S2


Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
  • Buone prestazioni operative e lunga durata
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Per il rilevamento della posizione
  • Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
  • Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro400 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84123100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione