01448129-ARTICOLO JMGPM32-50

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JMGPM32-50
Rubix:999221025051933
Produttore:01448129
01448129-ARTICOLO JMGPM32-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01448129-ARTICOLO JMGPM32-50


Dual rod cylinder with slide bearing.
Compact and Lightweight.
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 200 mm.
Bumper cushion.
Piping is possible in 4 directions.
3 mounting options.
JMGP, Cilindro compatto guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
306,83 IVA esclusa
/ Unità
374,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione