CIL. COMPATTO D.50 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511500050

Cilindro compatto a corsa breve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1511.50.50
Rubix:999190900024208
Produttore:1511500050
CIL. COMPATTO D.50 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511500050

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto con pistone magnetico
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.50 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511500050


I cilindri compatti, a corsa breve, rispondono alle esigenza di realizzare dei pressori che abbiano delle dimensioni ridotte. La loro caratteristica principale è infatti un ingombro a corsa 0 molto basso in rapporto ai cilindri normali e quindi utilizzabili per effettuare bloccaggi o piccoli spostamenti anche in spazi molto ristretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto con pistone magnetico
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima70 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
57,78 IVA esclusa
/ Unità
70,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore