00029290-CIL.MONTAGGIO LIBERO D.16C30 D/EFF. CU16-30D
Attuatori lineari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CU16-30D
Rubix:999220503000316
Produttore:CU16-30D
EAN:3618035666657

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00029290-CIL.MONTAGGIO LIBERO D.16C30 D/EFF. CU16-30D
Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 76x32x20 mm |
|---|---|
| Peso | 81 g |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione