536257-CILINDRO COMPATTO ADN-25-40-A-P-A
Cilindro compatto ADN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADN-25-40-A-P-A
Rubix:160000000598061
Produttore:536257
EAN:4052568087616

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | adn |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 536257-CILINDRO COMPATTO ADN-25-40-A-P-A
Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
- Buone prestazioni operative e lunga durata
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Per il rilevamento della posizione
- Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
- Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x45x50 mm |
|---|---|
| Peso | 256,25 g |
| Tipologia | adn |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore