ACTUATORS M/90000 RM/92025/M/20

Cilindro compatto a doppio effetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norgren:RM/92025/M/20
Rubix:160000001768324
Produttore:RM/92025/M/20
ACTUATORS M/90000 RM/92025/M/20
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto a doppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ACTUATORS M/90000 RM/92025/M/20


Punti di forza

Un terzo della lunghezza base rispetto a un modello corrispondente ISO/VDMA
Progettazione delle guarnizioni a basso attrito e lunga durata
Specifica completamente non corrosiva
Pistone magnetico standard per piena versatilità del sistema di controllo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto a doppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,95 IVA esclusa
/ Unità
99,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione