01017668-ARTICOLO CDRA1BS50TF-90CZ

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDRA1BS50TF-90CZ
Rubix:999221025049029
Produttore:01017668
EAN:3618035793407
01017668-ARTICOLO CDRA1BS50TF-90CZ
Riepilogo info tecniche
Tipologiaattuatore rotativo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01017668-ARTICOLO CDRA1BS50TF-90CZ


Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard

Punti di forza

Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x156x98 mm
Peso1769 g
Tipologiaattuatore rotativo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro90 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
309,78 IVA esclusa
/ Unità
377,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione