00695257-ARTICOLO CDUJS20-5S

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJS20-5S
Rubix:999221025044677
Produttore:00695257
00695257-ARTICOLO CDUJS20-5S

Riepilogo info tecniche

Tipologiasingolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00695257-ARTICOLO CDUJS20-5S


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x36x25 mm
Peso100 g
Tipologiasingolo effetto - ritorno a molla
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
45,01 IVA esclusa
/ Unità
54,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione