Riferimenti
Pneumax:1511630035
Rubix:999220217012166
Produttore:1511630035


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto ø63 doppio effetto magnetico (per rilevamento senza contatto) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.63 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511630035
1511.63.35
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto ø63 doppio effetto magnetico (per rilevamento senza contatto) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio (profilo/alloggiamenti anodizzati, ~25 µm); stelo/colpo cromato in acciaio c43; pistone in alluminio; guide in alluminio anodizzato; guarnizioni nbr 80 shore (autolubrificanti) e tenuta stelo in poliuretano auto-lubrificante o viton |
| Diametro di alesaggio | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione