00036535-ARTICOLO CXSJM10-50

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJM10-50
Rubix:999221025033548
Produttore:00036535
EAN:3618035661164
00036535-ARTICOLO CXSJM10-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacxs
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00036535-ARTICOLO CXSJM10-50


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x106x42 mm
Peso158 g
Tipologiacxs
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineJP
198,43 IVA esclusa
/ Unità
242,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione