574028-CILINDRO COMPATTO ADNGF-32-50-PPS-A

Cilindro compatto ADNGF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADNGF-32-50-PPS-A
Rubix:160000000605732
Produttore:574028
EAN:4052568221515
574028-CILINDRO COMPATTO ADNGF-32-50-PPS-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto adngf
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 574028-CILINDRO COMPATTO ADNGF-32-50-PPS-A


Cilindro compatto ADNGF-12-10-P-A Secondo la norma ISO 21287, con guida cuscinetto radente, stelo del pistone fissato contro la rotazione tramite barre di guida e piastra con glifo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Basato sullo standard=ISO 21287, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Stelo pistone bloccato contro la rotazione mediante asta guida e piastra a forcella
  • Cuscinetto a strisciamento
  • Opzionalmente con stelo passante
  • Maggiore capacità di carico grazie all'asta guida e alla piastra a forcella
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x47x120 mm
Peso478 g
Tipologiacilindro compatto adngf
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
130,05 IVA esclusa
/ Unità
158,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione