00035312-ARTICOLO CUJB10-10S

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CUJB10-10S
Rubix:999221025033391
Produttore:00035312
EAN:3618035665889
00035312-ARTICOLO CUJB10-10S

Riepilogo info tecniche

Tipologiacuj
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035312-ARTICOLO CUJB10-10S


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x22x13 mm
Peso22 g
Tipologiacuj
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineCN
31,70 IVA esclusa
/ Unità
38,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione