00095666-CIL.ROT.PAL.D.80 ROT.180 GRADI CRB1BW80-180S-XF
Attuatore rotante/stile a palette
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CRB1BW80-180S-XF
Rubix:999191100000016
Produttore:00095666
EAN:3618035672122

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095666-CIL.ROT.PAL.D.80 ROT.180 GRADI CRB1BW80-180S-XF
Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 167x110x95 mm |
|---|---|
| Peso | 2105 g |
| Tipologia | attuatore rotante |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione