Riferimenti
Camozzi:32F2A025A050
Rubix:170000000445048
Produttore:32F2A025A050


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 10-3330-0503 32F2A025A050
Le dimensioni compatte di questa serie consentono un utilizzo in spazi ristretti. La Serie 32, conforme alla norma ISO 21287 offre il vantaggio di poter essere montata con gli accessori dei cilindri DIN/ISO 6431 - VDMA 24562 ( Serie 60-61 )
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione