00717339-ARTICOLO CDQ2WB80TF-50DCZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQ2WB80TF-50DCZ
Rubix:999221025045486
Produttore:CDQ2WB80TF-50DCZ
00717339-ARTICOLO CDQ2WB80TF-50DCZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00717339-ARTICOLO CDQ2WB80TF-50DCZ


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato garantisce una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2W, cilindro compatto, doppio effetto, stelo passante con scanalatura di montaggio sensori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2395 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
€ 225,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione