CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0020 R422001039

ISO 21287, serie CCI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R422001039
Rubix:999180700043850
EAN:3666750015014
CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0020 R422001039

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0020 R422001039


Cilindri a norma, ISO 21287, serie CCI
CCI-DA-080-0020-004122411000020000000000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
€ 227,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione