CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0100 R422001105

ISO 21287, serie CCI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R422001105
Rubix:999180700043909
Produttore:R422001105
EAN:3661475854351
CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0100 R422001105

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0100 R422001105


Cilindri a norma, ISO 21287, serie CCI
CCI-DA-032-0100-004122411000020000000000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
135,11 IVA esclusa
/ Unità
164,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione