188263-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-25-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-50-25-I-P-A
Rubix:160000000588385
Produttore:188263
EAN:4052568148683
188263-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-25-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188263-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-25-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-50-25-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=25 mm, Diametro pistone=50 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x80 mm
Peso525,6 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
205,98 IVA esclusa
/ Unità
251,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione