Riferimenti
Festo:ADVULQ-25-15-A-P-A
Rubix:160000000583689
Produttore:156782
EAN:4052568120351

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto advulq |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 156782-CILINDRO COMPATTO ADVULQ-25-15-A-P-A
Cilindro compatto ADVULQ-25-15-A-P-A Per rilevamento posizioni. Protezione antirotativa garantita dallo stelo a sezione quadrata. Corsa=15 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 254 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto advulq |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione