01017673-ARTICOLO CDRA1BW50TF-90CZ

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDRA1BW50TF-90CZ
Rubix:999221025049031
Produttore:01017673
EAN:3618035792615
01017673-ARTICOLO CDRA1BW50TF-90CZ
Riepilogo info tecniche
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01017673-ARTICOLO CDRA1BW50TF-90CZ


Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard

Punti di forza

Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro90 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione