156876-CILINDRO COMPATTO ADVUL-32-15-P-A
Cilindro compatto ADVUL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVUL-32-15-P-A
Rubix:160000000583783
Produttore:156876
EAN:4052568004415

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto advul |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 156876-CILINDRO COMPATTO ADVUL-32-15-P-A
Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit dello stelo=Filetto femmina
Punti di forza
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 86x55x66 mm |
|---|---|
| Peso | 432,2 g |
| Tipologia | cilindro compatto advul |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione