Riferimenti
SMC:CDUJB8-20D
Rubix:999181100006640
Produttore:00019432
EAN:3618035784603

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00019432-CIL.CUJ D.8C20 D/EFF. CDUJB8-20D
La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x21x13 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Tipologia | doppio effetto |
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione