156604-CILINDRO COMPATTO ADVU-20-25-A-P-A
Cilindro compatto ADVU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVU-20-25-A-P-A
Rubix:160000000583511
Produttore:156604
EAN:4052568118594

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto advu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 156604-CILINDRO COMPATTO ADVU-20-25-A-P-A
Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio
Punti di forza
- 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 229 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto advu |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione