Riferimenti
SMC:CDQMB12-30
Rubix:999221025040035
Produttore:CDQMB12-30
EAN:3618035803106

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a stelo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00157525-ARTICOLO CDQMB12-30
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato
Punti di forza
Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x62x25 mm |
|---|---|
| Peso | 93 g |
| Tipologia | cilindro a stelo |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85444290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione