758055-KIT RICAMBI 758055

Cilindro compatto ADVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:758055
Rubix:160000001751776
Produttore:758055
758055-KIT RICAMBI 758055

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 758055-KIT RICAMBI 758055


Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Punti di forza

  • 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Codice doganale84849000
€ 285,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione