00011239-CIL. CQS MAGN.D.16 C15 CDQSB16-15D

Attuatori lineari CQS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQSB16-15D
Rubix:999200624016667
Produttore:00011239
EAN:3618035800167
00011239-CIL. CQS MAGN.D.16 C15 CDQSB16-15D
Riepilogo info tecniche
Tipologiacqs
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00011239-CIL. CQS MAGN.D.16 C15 CDQSB16-15D


Il cilindro compatto CQS è disponibile per le applicazioni con alesaggio ridotto che richiedono un minimo di spazio. Pur condividendo molte delle caratteristiche della serie CQ2, il CQS offre corse lunghe standard (fino a 300 mm) in quattro alesaggi da 12 a 25 mm. Le versioni a corsa lunga incorporano una fascia antiusura e un pistone più spesso per gestire le maggiori esigenze di cuscinetti delle corse più lunghe. Le versioni con e senza interruttore sono identiche e gli interruttori possono essere montati su tre (alesaggio 12-16) e quattro (alesaggio 20-25) lati. Per le applicazioni più impegnative è disponibile una versione con carico laterale maggiorato (CQS*S).
C(D)QS, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x41x29 mm
Peso58 g
Tipologiacqs
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,43 IVA esclusa
/ Unità
40,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione