Riferimenti
SMC:CDQ2KB20-20DZ
Rubix:999221025046455
Produttore:00779207
EAN:3618035815253

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00779207-ARTICOLO CDQ2KB20-20DZ
A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
Cilindro compatto a doppio effetto, stelo singolo, non rotante
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
-Campo di corsa standard (mm): Da 5 a 100
- Filettature delle porte: M (foro da 12 a 25); Rc, NPT o G (foro da 32 a 63)
-Possibilità di montare piccoli interruttori automatici su 4 superfici.
Magnete: D (incorporato)
Montaggio: B (foro passante [Standard
da 12 a 63 fori]):
Dimensione foro: Ø20 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: Rc
Corsa: 20
Opzione corpo: Standard (filettatura femmina dell'estremità dell'asta)
Scanalatura dell'interruttore automatico: Z [Scanalature di montaggio dell'interruttore automatico]
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 0,5 m o nessuno in caso di assenza di interruttore
Numero: 2 pz.
Opzioni dell'estremità dell'asta: Nessuna
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
-Campo di corsa standard (mm): Da 5 a 100
- Filettature delle porte: M (foro da 12 a 25); Rc, NPT o G (foro da 32 a 63)
-Possibilità di montare piccoli interruttori automatici su 4 superfici.
Magnete: D (incorporato)
Montaggio: B (foro passante [Standard
da 12 a 63 fori]):
Dimensione foro: Ø20 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: Rc
Corsa: 20
Opzione corpo: Standard (filettatura femmina dell'estremità dell'asta)
Scanalatura dell'interruttore automatico: Z [Scanalature di montaggio dell'interruttore automatico]
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 0,5 m o nessuno in caso di assenza di interruttore
Numero: 2 pz.
Opzioni dell'estremità dell'asta: Nessuna
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M; Rc, NPT o G
Possibilità di commutazione automatica
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M; Rc, NPT o G
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x64x36 mm |
|---|---|
| Peso | 163 g |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione