Riferimenti
Festo:121119
Rubix:160000000580876
Produttore:121119
Documenti
Dettagli del prodotto : 121119-KIT RICAMBI 121119
Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio
121119-KIT RICAMBI 121119
Punti di forza
- 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Codice doganale | 84849000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione