CIL. COMPATTO D.50 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511500025
CILINDRI COMPATTI - CORSA BREVE - ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1511.50.25
Rubix:999190900024203
Produttore:1511.50.25
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.50 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511500025
CILINDRO Tipologia:CORSA BREVE Alesaggio Cilindro:50 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

