00099345-CIL. GUID. D.20C30 CDQMB20-30

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQMB20-30
Rubix:999220802022914
Produttore:00099345
EAN:3618035802956
00099345-CIL. GUID. D.20C30 CDQMB20-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00099345-CIL. GUID. D.20C30 CDQMB20-30


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø20 mm
Port Thread: M Thread
Rc:
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
77,99 IVA esclusa
/ Unità
95,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione