CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 016, CORSA 0010 R422001272

ISO 21287, serie CCI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R422001272
Rubix:999180700044059
Produttore:R422001272
EAN:3666750016813
CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 016, CORSA 0010 R422001272

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 016, CORSA 0010 R422001272


Cilindri a norma, ISO 21287, serie CCI
CCI-DA-016-0010-007122411000020000000000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
109,78 IVA esclusa
/ Unità
133,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione