536216-CILINDRO COMPATTO ADN-12-30-I-P-A
Cilindro compatto ADN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADN-12-30-I-P-A
Rubix:160000000598020
Produttore:536216
EAN:4052568087241

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto adn |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 536216-CILINDRO COMPATTO ADN-12-30-I-P-A
Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Good running performance and long service life
- Wide range of variants for customised applications
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x50x100 mm |
|---|---|
| Peso | 94,3 g |
| Tipologia | cilindro compatto adn |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore