00026850-CILINDRO PNEUMATICO CQ2B20-25D

CQ2 Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CQ2B20-25D
Rubix:999180700001307
Produttore:00026850
EAN:3618035693295
00026850-CILINDRO PNEUMATICO CQ2B20-25D
Riepilogo info tecniche
Tipologiastandard
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00026850-CILINDRO PNEUMATICO CQ2B20-25D


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x49x36 mm
Peso114 g
Tipologiastandard
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,15 IVA esclusa
/ Unità
46,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione