Riferimenti
SMC:CXSJM6-40
Rubix:999221025033549
Produttore:00036539
EAN:3618035660655

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cxs |
|---|---|
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00036539-ARTICOLO CXSJM6-40
Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x82x32 mm |
|---|---|
| Peso | 86 g |
| Tipologia | cxs |
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione