188176-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-25-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-25-25-I-P-A
Rubix:160000000588298
Produttore:188176
EAN:4052568077617
188176-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-25-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188176-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-25-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-25-25-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=25 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso209,8 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
98,67 IVA esclusa
/ Unità
120,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione