00019931-ARTICOLO CDU16-50D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDU16-50D
Rubix:999221025031960
Produttore:00019931
EAN:3618035787482
00019931-ARTICOLO CDU16-50D
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00019931-ARTICOLO CDU16-50D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, corsa lunga

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)106x32x20 mm
Peso113 g
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
101,37 IVA esclusa
/ Unità
123,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione