188213-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-25-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-32-25-I-P
Rubix:160000000588335
Produttore:188213
EAN:4052568077976
188213-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-25-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188213-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-25-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-32-25-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=25 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x50x45 mm
Peso230,68 g
Tipologiacilindro a corsa breve
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
117,15 IVA esclusa
/ Unità
142,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione