164994-CILINDRO PIATTO EZH-5/20-50-B

Cilindro piatto EZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EZH-5/20-50-B
Rubix:160000000586170
Produttore:164994
EAN:4052568137397
164994-CILINDRO PIATTO EZH-5/20-50-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro
Diametro mandrino5 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164994-CILINDRO PIATTO EZH-5/20-50-B


Cilindro piatto EZH-5/20-50-B Antirotativo. Corsa=50 mm, Diametro pistone=(* 12 mm, * Diametro equivalente), Ammortizzazione=Senza ammortizzazione, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * In spinta)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso151 g
Tipologiacilindro
Diametro mandrino5 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
107,54 IVA esclusa
/ Unità
131,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione