CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0100 0822393210

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822393210
Rubix:999180700019783
Produttore:0822393210
EAN:3661475902793
CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0100 0822393210

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento a doppio effetto, diametro pistone 32 mm, corsa 100 mm
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0100 0822393210


Cilindro compatto AVENTICS serie KPZ 0822393210 a doppio effetto con stelo magnetico. Diametro pistone 32 mm e corsa 100 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento a doppio effetto, diametro pistone 32 mm, corsa 100 mm
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio anodizzato; stelo pistone in acciaio inox; coperchi in alluminio
Diametro di alesaggio32 mm
€ 161,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione