188076-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-5-A-P-A
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-10-5-A-P-A
Rubix:160000000588198
Produttore:188076
EAN:4052568076641

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188076-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-5-A-P-A
Cilindro a corsa breve ADVC-10-5-A-P-A per rilevamento di prossimità, estremità stelo pistone con filettatura maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=10 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30,15 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore