4832171-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-10-P-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-10-10-P-PA
Rubix:999200100004205
Produttore:4832171
EAN:4052568292867
4832171-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-10-P-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto dpdm-10-10-pa
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4832171-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-10-P-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto dpdm-10-10-pa
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
€ 58,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione