Riferimenti
Festo:AEN-32-25-A-P-A
Rubix:999230609016027
Produttore:536418-0025

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 536418-CILINDRO COMPATTO AEN-32-25-A-P-A
Punti di forza
•No adjustment
Saves time
Saves time
Applicazioni
Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione