8076400-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-20-I-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-S-16-20-I-P-A
Rubix:999210922023104
Produttore:8076400
EAN:4052568300203
8076400-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-20-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8076400-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-20-I-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 37,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione