4840799-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-5-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DPDM-20-5-PA
Rubix:999200100004245
Produttore:4840799
EAN:4052568293307
4840799-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-5-PA
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto dpdm-20-5-pa
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 4840799-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-5-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto dpdm-20-5-pa
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
71,73 IVA esclusa
/ Unità
87,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione