00015470-AIR CYLINDER CDU20-15D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDU20-15D
Rubix:160000001671533
Produttore:00015470
EAN:3618035787352
00015470-AIR CYLINDER CDU20-15D

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015470-AIR CYLINDER CDU20-15D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x26 mm
Peso136 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
71,61 IVA esclusa
/ Unità
87,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione