536282-CILINDRO COMPATTO ADN-32-25-I-P-A
Cilindro compatto ADN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADN-32-25-I-P-A
Rubix:160000000598086
Produttore:536282
EAN:4052568087807

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto adn |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 536282-CILINDRO COMPATTO ADN-32-25-I-P-A
Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
- Buone prestazioni operative e lunga durata
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Per il rilevamento della posizione
- Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
- Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x45x50 mm |
|---|---|
| Peso | 299,3 g |
| Tipologia | cilindro compatto adn |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione