8080597-CILINDRO COMPATTO ADN-S-6-5-A-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-S-6-5-A-A
Rubix:999200100006087
Produttore:8080597
EAN:4052568447526
8080597-CILINDRO COMPATTO ADN-S-6-5-A-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8080597-CILINDRO COMPATTO ADN-S-6-5-A-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione